Legrand - Kit tour de porte pour moulure section 20x12,5mm - 098123

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12.5 mm

  • largeur - 20 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...95 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970008053

Réf. Sonepar

00001000808

Réf. Fournisseur

098123

Marque

Legrand

hauteur:

12.5 mm

largeur:

20 mm

modèle:

capot moulé

angle:

85...95 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Kit tour de porte pour raccorder des moulures 20x12,5mm autour d'une porte composé de 4 raccords en L variables de 85° à 95° - blanc

Les Atouts de l'article:

Évite la coupe d’onglet sur la moulure À monter sur la moulure par clipsage Permet de respecter l’indice de protection de la moulure Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)