Legrand - Kit trappe de visite - couvercle boite de sol version affleurante 12/18 modules - 088140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
couleur - gris
longueur dimension d'encastrement - 265 mm
largeur dimension d'encastrement - 220 mm
diamètre d'encastrement - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970756336
Réf. Sonepar
00001088140
Réf. Fournisseur
088140
Marque
Legrand
finition du couvercle:
rectangulaire
couleur:
gris
longueur dimension d'encastrement:
265 mm
largeur dimension d'encastrement:
220 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement min.:
0 mm
nombre de boîtes d'encastrement:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
avec évidement pour revêtement de sol:
Non
profondeur de l'évidement du revêtement de sol:
0 mm
cadre de protection de revêtement de sol:
Non
adapté à un canal noyé:
Oui
adapté à un fond rentrant:
Oui
adapté à un double fond:
Non
adapté à un nettoyage humide:
Oui
diamètre externe:
0 mm
largeur externe:
219 mm
longueur externe:
264 mm
Les Atouts de l'article:
Kit pour trappe de visite pour couvercles 12 modules ou 18 modules références 088104 ou 088107 Cadre en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion Dimensions nécessaires au sol : 219mm x 264mm Pour installation :- dans plancher technique : installation directe- dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083" Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23



