Legrand - Kit trappe de visite - couvercle boite de sol version affleurante 8/12 modules - 088139

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • couleur - gris

  • longueur dimension d'encastrement - 265 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 182 mm

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970756329

Réf. Sonepar

00001075976

Réf. Fournisseur

088139

Marque

Legrand

finition du couvercle:

rectangulaire

couleur:

gris

longueur dimension d'encastrement:

265 mm

largeur dimension d'encastrement:

182 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement min.:

0 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

avec évidement pour revêtement de sol:

Non

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

0 mm

cadre de protection de revêtement de sol:

Non

adapté à un canal noyé:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Oui

adapté à un double fond:

Non

adapté à un nettoyage humide:

Oui

diamètre externe:

0 mm

largeur externe:

181 mm

longueur externe:

264 mm

Kit pour trappe de visite pour couvercle boite de sol version affleurante 8 modules ou 12 modules références 088103 ou 088106 avec cadre en acier galvanisé - pour installation en plancher technique ou chape béton

Les Atouts de l'article:

Kit pour trappe de visite pour couvercles 8 modules ou 12 modules références 088103 ou 088106 Cadre en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion Dimensions nécessaires au sol : 181mm x 264mm Pour installation :- dans plancher technique : installation directe- dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083" Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23