Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Kit trappe de visite - couvercle boite de sol version standard 12/18 modules - 088040

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • couleur - autre

  • longueur dimension d'encastrement - 264 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 219 mm

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970755339

Réf. Sonepar

00001075944

Réf. Fournisseur

088040

Marque

Legrand

finition du couvercle:

rectangulaire

couleur:

autre

longueur dimension d'encastrement:

264 mm

largeur dimension d'encastrement:

219 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement min.:

61.2 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

protection de la surface du boîtier:

chromé

traitement de la surface du couvercle:

chromé

avec évidement pour revêtement de sol:

Non

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

0 mm

cadre de protection de revêtement de sol:

Non

adapté à un canal noyé:

Non

adapté à un fond rentrant:

Oui

adapté à un double fond:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Non

diamètre externe:

0 mm

largeur externe:

236.3 mm

longueur externe:

281.3 mm

Kit pour trappe de visite pour couvercle boite de sol version standard 12 modules ou 18 modules références 088001, 088004 ou 088007 avec cadre en acier galvanisé - pour installation dans plancher technique ou dans chape béton

Les Atouts de l'article:

Kit pour trappe de visite pour couvercles 12 modules ou 18 modules références 088104 ou 088107 Cadre en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion Dimensions nécessaires au sol : 219mm x 264mm Pour installation :- dans plancher technique : installation directe- dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083" Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23