Legrand - Kit trappe de visite - couvercle boite de sol version standard 16/24 modules - 088041


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
couleur - autre
longueur dimension d'encastrement - 264 mm
largeur dimension d'encastrement - 264 mm
diamètre d'encastrement - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970755346
Réf. Sonepar
00001075945
Réf. Fournisseur
088041
Réf. Commerciale
Legrand
finition du couvercle:
rectangulaire
couleur:
autre
longueur dimension d'encastrement:
264 mm
largeur dimension d'encastrement:
264 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement min.:
61.2 mm
nombre de boîtes d'encastrement:
1
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
protection de la surface du boîtier:
chromé
traitement de la surface du couvercle:
chromé
avec évidement pour revêtement de sol:
Non
profondeur de l'évidement du revêtement de sol:
0 mm
cadre de protection de revêtement de sol:
Non
adapté à un canal noyé:
Non
adapté à un fond rentrant:
Oui
adapté à un double fond:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Non
diamètre externe:
0 mm
largeur externe:
281.3 mm
longueur externe:
281.3 mm
Les Atouts de l'article:
Cadre en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion
Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23
Dimensions nécessaires au sol: 264mm x 264mm
Kit pour trappe de visite pour couvercles 16 modules ou 24 modules références 088105 ou 088108
Pour installation :- dans plancher technique: installation directe- dans chape béton, utiliser les boîtes d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083"
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables