Legrand - Kit visserie barres Cu ép. 5mm H75-125mm XL3HP 6300 - 3VB125CU05

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit visserie barres Cu ép. 5mm H75-125mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • matériau - autre

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972565868

Réf. Sonepar

00001256586

Réf. Fournisseur

3VB125CU05

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

matériau:

autre

largeur:

50 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

50 mm

couleur:

gris

Kit visserie jeu de barres pour barres Cuivre épaisseur 5mm hauteur from 75mm à 125mm - nécessaire pour assemblage du Support jeu de barres - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 tiges filetées, vis et supports plastiques Pour maintenir les barres dans le support de barres