Legrand - Kit visserie barres Cu et Al H160-200mm XL3HP 6300 - 3VB200

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit visserie barres Cu et Al H160-200mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • matériau - autre

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972565837

Réf. Sonepar

00001256583

Réf. Fournisseur

3VB200

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

matériau:

autre

largeur:

20 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

20 mm

couleur:

gris

Kit visserie jeu de barres pour Aluminum ou barres Cuivre hauteur from 160 à 200mm - nécessaire pour assemblage du Support jeu de barres - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 tiges filetées et vis Pour maintenir les barres dans le support de barres