Legrand - Kit visserie pour barres Al en C XL3HP 6300 - 3VBAL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - autre
largeur - 50 mm
hauteur - 75 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972565820
Réf. Sonepar
00001256582
Réf. Fournisseur
3VBAL
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
set de fixation
matériau:
autre
largeur:
50 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
50 mm
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Jeu de 5 tiges filetées et vis Pour maintenir les barres dans le support de barres Compatible avec châssis IS référence 3CIS160 À insérer dans châssis IS support
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.