Legrand - KNX - Routeur IP - 002917
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface KNX Powernet
largeur en nombre de modules - 36
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972816175
Réf. Sonepar
00001281617
Réf. Fournisseur
002917
Marque
Legrand
modèle:
interface KNX Powernet
largeur en nombre de modules:
36
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
protection contre le démontage:
Oui
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
21...30 V
type de tension:
DC
dépendant du fournisseur:
Oui
visualisation:
Oui
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
DIN 2 modules Relie un réseau KNX différent les uns aux autres via l’infrastructure IP Agit comme ligne principale ou raccord de réseau


