Legrand - Lampe à câbler 12V incandescent blanc consommation 0,4W - 089901

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.4...0.4 W

  • Culot - câble

  • tension de lampe - 12...12 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • forme de la lampe - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060899011

Réf. Sonepar

00001089901

Réf. Fournisseur

089901

Marque

Legrand

puissance de la lampe:

0.4...0.4 W

Culot:

câble

tension de lampe:

12...12 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

autre

couleur:

autre

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

Lampe 12V pour fonction lumineuse incandescent blanc consommation 0,4W pour Appareillage saillie complet version étroite

Les Atouts de l'article:

Lampe 12V pour fonction lumineuse - Incandescent blanc - Consommation 0,4W - Appareillage saillie complet version étroite Durée de vie :- 25000 heures en courant alternatif- 12500 heures en courant continu

Les Atouts de la gamme:

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.