Legrand - Lampe obus - 230V - 0,5A - couleur lumière jaune - 091463

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - autre

  • douille - sans

  • couleur de la source lumineuse - jaune

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060914639

Réf. Sonepar

00001091463

Réf. Fournisseur

091463

Réf. Commerciale

Legrand

composition:

autre

douille:

sans

couleur de la source lumineuse:

jaune

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

230 V

nombre de modules (construction modulaire):

0

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

lampe à incandescence

avec lumière clignotante:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Non

avec symbole interchangeable:

Non

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

autre

type de fixation:

autre

matériau:

verre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

autre

transparent:

Oui

puissance de la lampe max.:

6 W

largeur d'appareil:

5 mm

hauteur d'appareil:

15 mm

Lampe obus à incandescence à câbler 230V 6W 0,5A en verre - couleur lumière jaune