Legrand - Lecteur de badge tactile RFID pour gestion de la chambre d'hôtel - noir - 048771

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 0
nombre de touches - 2
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971201484
Réf. Sonepar
00001120148
Réf. Fournisseur
048771
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
0
nombre de touches:
2
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9017
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
55 mm
Les Atouts de l'article:
Lecteur de badge RFID Ux Touch standard permettant d'indiquer la présence dans la chambre, de lancer des scénarios d'accueil et de départ et d'activer les fonctions "Ne pas déranger" et "Faire la chambre" Noir Avec fonction "proximité" qui permet d'activer le produit en approchant la main Configuration via le site HOME_Systems Raccordement au BUS d'alimentation 27V



