Legrand - Lecteur de badge tactile RFID sélection des profils pour chambre d'hôtel - noir - 048770

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 0

  • nombre de touches - 2

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971201460

Réf. Sonepar

00001120146

Réf. Fournisseur

048770

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

0

nombre de touches:

2

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9017

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

55 mm

Lecteur de badge tactile RFID BUS avec sélection des profils utilisateurs pour gestion de la chambre d'hôtel avec fonction "proximité" qui permet d'activer le produit en approchant la main - noir

Les Atouts de l'article:

Lecteur de badge RFID Ux Touch avec sélection des profils utilisateurs permettant d'indiquer la présence dans la chambre, de lancer des scénarios d'accueil et de départ et d'activer les fonctions "Ne pas déranger" et "Faire la chambre" Noir Fonctionne avec les badges ISO 13.56MHz - Avec fonction "proximité" qui permet d'activer le produit en approchant la main Configuration via le site HOME_Systems Raccordement au BUS d'alimentation 27V