Legrand - Lien préconnectorisé fibre LCS3 OM3 structure serrée 6SC-6SC longueur 30mètres - 132003

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Lien préconnectorisé fibre LCS3 OM3 structure serrée 6SC-6SC longueur 30mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 30 m

  • type de câble - Breakout

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971580565

Réf. Sonepar

00001158176

Réf. Fournisseur

132003

Marque

Legrand

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

30 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

6

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.9 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

Câble optique LCS³ 6 fibres OM3 structure serrée préconnectorisée et assemblé avec connecteurs SC simplex Core - gaine en LSZH, couleur aqua longueur 30mètres - livré avec un rapport de test

Les Atouts de l'article:

Lien préconnectorisé simplex fibre LCS³ OM3 Structure serrée - 6SC - 6SC - Longueur 30m Gaine en LSZH, couleur aqua (OM3) Possibilité d'obtenir des liens préconnectorisés sur mesure : type de câble, structure, longueur, type de connecteur… Livré sur couronne jusqu'à 50m inclus, sur petit touret entre 51m et 150m inclus, sur gros touret supérieur à 151m et jusqu'à 200m inclus - Livré avec supports de tests

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).