Legrand - Lien préconnectorisé fibre LCS3 OM3 structure serrée 6SC-6SC longueur 60mètres - 132006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
longueur - 60 m
type de câble - Breakout
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971580596
Réf. Sonepar
00001158179
Réf. Fournisseur
132006
Marque
Legrand
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
longueur:
60 m
type de câble:
Breakout
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
6
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.9 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Oui
Les Atouts de l'article:
Lien préconnectorisé simplex fibre LCS³ OM3 Structure serrée - 6SC - 6SC - Longueur 60m Gaine en LSZH, couleur aqua (OM3) Possibilité d'obtenir des liens préconnectorisés sur mesure : type de câble, structure, longueur, type de connecteur… Livré sur couronne jusqu'à 50m inclus, sur petit touret entre 51m et 150m inclus, sur gros touret supérieur à 151m et jusqu'à 200m inclus - Livré avec supports de tests
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).


