Legrand - Liseuse 1 Commande - Epure Noir Mat Art d'Arnould - AR67841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 110 lm
puissance du système - 1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 354 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Art d'Arnould
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3233625152862
Réf. Sonepar
00012515286
Réf. Fournisseur
AR67841
Marque
Legrand
flux lumineux utile:
110 lm
puissance du système:
1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
354 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
sans verrine
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
0.0043...0.039 mA
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Non
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
Degré de protection (NEMA):
1
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
1...1 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
diamètre externe:
80 mm
longueur d’encastrement:
39 mm
largeur d'encastrement:
80 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
39 mm
diamètre d'encastrement:
80 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Liseuse à LED 1W blanc chaud (3000K) Art d'Arnould Univers Epure Noir mat Avec 1 va-et-vient à levier cylindrique pour le pilotage de la liseuse Equipée d'un flexible qui permet l'orientation de la tête et d'un va-et-vient pour la commande (longueur du flexible 300mm) - Levier noir Dimensions grand carrée 80x80mm - Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste profondeur 50mm
Les Atouts de la gamme:
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.






