Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Logiciel appel infirmière pour traçabilité sur PC des évènements avec réf.076617 - 076618

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Logiciel appel infirmière pour traçabilité sur PC des évènements avec réf.076617

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • systèmes d'exploitation - Windows

  • intégrable dans - autre

  • SNMP - Non

  • RMON - Non

  • MIB I - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060766184

Réf. Sonepar

00001076618

Réf. Fournisseur

076618

Réf. Commerciale

Legrand

systèmes d'exploitation:

Windows

intégrable dans:

autre

SNMP:

Non

RMON:

Non

MIB I:

Non

MIB II:

Non

Logiciel de traçabilité pour système d'appel infirmière à associer à l'interface de traçabilité référence 076617 - permet la traçabilité sur PC, mémorise et classe les évènements avec horodatage

Les Atouts de l'article:

Fonctionne avec l'interface de traçabilité référence 076617 à commander séparément
Horodatage des évènements
Logiciel pour la traçabilité permettant l'exportation des éléments sous fichiers .csv exploitables sous PC
Mémorise, classe les évènements par typologies d'informations (appels, présence, acquittement...)

Les Atouts de la gamme:

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables