Legrand - Logiciel configuration virtuelle pour appel infirmière BUS SCS + ref.076616 - 076615

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Logiciel configuration virtuelle pour appel infirmière BUS SCS + ref.076616

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • systèmes d'exploitation - Windows

  • intégrable dans - autre

  • SNMP - Non

  • RMON - Non

  • MIB I - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060766153

Réf. Sonepar

00001076615

Réf. Fournisseur

076615

Marque

Legrand

systèmes d'exploitation:

Windows

intégrable dans:

autre

SNMP:

Non

RMON:

Non

MIB I:

Non

MIB II:

Non

Logiciel de configuration virtuelle pour système d'appel infirmière pour configuration par PC du système hospitalier BUS SCS à utiliser avec interface référence 076616

Les Atouts de l'article:

Logiciel de configuration virtuelle pour configuration par PC du système hospitalier BUS SCS S'utilise avec l'interface référence 076616 (à commander séparément) pour connexion d'un PC

Les Atouts de la gamme:

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.