Legrand - Logiciel de supervision PC pour système de contrôle SATI Adressable - 062602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
systèmes d'exploitation - Windows
intégrable dans - autre
SNMP - Non
RMON - Non
MIB I - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060626020
Réf. Sonepar
00001062602
Réf. Fournisseur
062602
Marque
Legrand
systèmes d'exploitation:
Windows
intégrable dans:
autre
SNMP:
Non
RMON:
Non
MIB I:
Non
MIB II:
Non
Logiciel de supervision PC pour système de contrôle SATI adressable - permet la supervision de BAES adressables sur un ou plusieurs sites sans limite de capacité - installable sur PC Windows en monoposte ou multiposte
Les Atouts de l'article:
Logiciel de supervision PC Permet la supervision de BAES adressables sur un ou plusieurs sites sans limite de capacité - Connexion en IP ou série (RS232 ou RS485) avec l'interface pour BAES adressables référence 062600 Supervision simultanée de la totalité de l'établissement organisé selon sa configuration de construction Installable sur PC Windows en monoposte ou multiposte Edition de documents facilitant la maintenance (rapport d'installation, fiche d'intervention, liste de pièces détachées)
Les Atouts de l'article:
Logiciel de supervision PC Permet la supervision de BAES adressables sur un ou plusieurs sites sans limite de capacité - Connexion en IP ou série (RS232 ou RS485) avec l'interface pour BAES adressables référence 062600 Supervision simultanée de la totalité de l'établissement organisé selon sa configuration de construction Installable sur PC Windows en monoposte ou multiposte Edition de documents facilitant la maintenance (rapport d'installation, fiche d'intervention, liste de pièces détachées)



