Legrand - Lot 3x4 adhésifs repositionnables - fixation cde sans fil installation connectée - 064871

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 12 mm

  • matériau - autre

  • couleur - jaune

  • longueur - 0.025 m

  • épaisseur - 0.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971014572

Réf. Sonepar

00001101457

Réf. Fournisseur

064871

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

12 mm

matériau:

autre

couleur:

jaune

longueur:

0.025 m

épaisseur:

0.6 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Oui

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

-30...50 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Lot de 3x4 adhésifs repositionnables de remplacement pour fixation d'une commande sans fils pour installation connectée sur tous supports

Les Atouts de l'article:

Lot de 3 x 4 adhésifs supplémentaires

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables