Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Lot ASL 2 va et vient et 4 prises de courant avec terre - ALL713WH

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - interrupteur on/off

  • type de prise - broche de contact de protection

  • nombre de prises de courant - 4

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972793018

Réf. Sonepar

00001279301

Réf. Fournisseur

ALL713WH

Marque

Legrand

type d'interrupteur:

interrupteur on/off

type de prise:

broche de contact de protection

nombre de prises de courant:

4

type de commande:

bascule/bouton

mode de pose:

saillie

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation avec vis

avec éclairage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

intensité admissible par la prise:

16 A

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

nombre de pôles coupés (ronds):

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

Lot de 2 interrupteurs ou va-et-vient et 4 prises de courant 2P+T - Appareillage saillie