Legrand - Lot de 10 cache-câbles de section 20x10mm - 200890

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 10 mm

  • longueur - 2100 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970337245

Réf. Sonepar

00001033730

Réf. Fournisseur

200890

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

20 mm

hauteur:

10 mm

longueur:

2100 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

section transversale utile:

110 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Lot de 10 cache-câbles 20x10mm blanc avec possibilité de peindre - fixation par vis, clou ou colle - capacité 11 câbles 1,5mm² ou 9 câbles 2,5mm² - Ø maximum du câble 8mm

Les Atouts de l'article:

Lot de 10 cache-câbles 20x10mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables