Legrand - Lot de 10 interrupteurs doubles connectés Céliane with Netatmo - blanc - 100065

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - relais

  • type de charge - universel et LED

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3414972129527

Réf. Sonepar

00001212952

Réf. Fournisseur

100065

Marque

Legrand

modèle:

relais

type de charge:

universel et LED

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

1.1 A

composition:

mécanisme complet avec plaque

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

puissance de commutation:

0...250 W

nombre de canaux:

2

type de fixation:

fixation avec vis

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Lot de 10 interrupteurs filaires doubles connectés 230V Céliane with Netatmo avec Neutre 2x250W compatibles toutes charges - livrés complets avec supports, protections de chantier, griffes, enjoliveurs et plaques blanc

Les Atouts de l'article:

Contrôle de l'éclairage localement, depuis l'app Home+Control et depuis les assistants vocaux (Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa) Fonctions lumineux et témoin activables depuis l'app Home+Control. Installation facile en boite standard de profondeur 40mm. Livré complet avec enjoliveur et plaque. Radio 2,4GHz Blanc

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.