Legrand - Lot de 10 interrupteurs (option variateur) connectés Céliane with Netatmo -blanc - 100066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Tronic
type de charge - universel et LED
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.7 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Céliane with Netatmo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971955387
Réf. Sonepar
00001195538
Réf. Fournisseur
100066
Marque
Legrand
modèle:
Tronic
type de charge:
universel et LED
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
0.7 A
composition:
mécanisme complet avec plaque
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
puissance de commutation:
0...150 W
nombre de canaux:
1
type de fixation:
fixation avec vis
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Puissance : 150 W maximum, toutes charges dont leds Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED - Mode variation activable depuis l'App. Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application Equipé d'une entrée auxiliaire par bouton poussoir mécanique Utilise la technologie Zigbee 3.0, fiable et sûre
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.


