Legrand - Lot de 100 embouts à perforation directe ISO Ø25mm - 001957

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 9...18 mm

  • pour épaisseur de paroi - 2.5...4 mm

  • taille de fil (M..) - 25

  • diamètre d'alésage - 15 mm

  • entrée de câble - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971093133

Réf. Sonepar

00001109313

Réf. Fournisseur

001957

Réf. Commerciale

Legrand

pour diamètre de câble jusqu'à:

9...18 mm

pour épaisseur de paroi:

2.5...4 mm

taille de fil (M..):

25

diamètre d'alésage:

15 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Non

longueur totale:

15 mm

modèle:

fermé

insert pour presse-étoupe:

Oui

nombre câbles:

1...1

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Oui

finition de l'angle:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

température d'utilisation:

-25...40 °C

Lot de 100 embouts à perforation directe ISO diamêtre 25mm pour les coffrets Plexo³

Les Atouts de l'article:

Embout ISO Ø25mm Lot de 100

Les Atouts de la gamme:

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.