Legrand - Lot de 2 embouts pour moulure section 32x12,5mm - 098134

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12.5 mm

  • largeur - 32 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970008145

Réf. Sonepar

00001000818

Réf. Fournisseur

098134

Réf. Commerciale

Legrand

hauteur:

12.5 mm

largeur:

32 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

-5...60 °C

Embouts (x2) pour obturer les extrémités des moulures de dimensions 32x12,5mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Permet de respecter de l’indice de protection (en cas de défaut de coupe) À monter sur le corps de la moulure par emboîtement et pointage