Legrand - Lot de 2 va et vient + 4 prises de courant Plexo saillie - anthracite - 200494

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interrupteur - autre
type de prise - broche de contact de protection
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - saillie
sens de montage - horizontal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972498500
Réf. Sonepar
00001249850
Réf. Fournisseur
200494
Marque
Legrand
type d'interrupteur:
autre
type de prise:
broche de contact de protection
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
saillie
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation avec vis
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
7016
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
250 V
intensité admissible par la prise:
16 A
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
nombre de pôles coupés (ronds):
0
nombre de pôles coupés (plats):
0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables





