Legrand - Lot de 20 interrupteurs connectés Céliane with Netatmo - 100061A

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Tronic

  • type de charge - universel et LED

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.55 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972316743

Réf. Sonepar

00001231674

Réf. Fournisseur

100061A

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

Tronic

type de charge:

universel et LED

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

0.55 A

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

nombre de canaux:

1

type de fixation:

fixation avec vis

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Pack de 20 interrupteurs filaires connectés Céliane with Netatmo option variateur- sans neutre 5W-125W - blanc

Les Atouts de l'article:

Sans neutre, 5VA-125VA, livré avec un compensateur
Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED. Mode variation activable depuis l'App
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App
Equipé d'une entrée auxiliaire pour commande par bouton-poussoir traditionnel

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables