Legrand - Lot de 3 disjoncteurs DNX3 unipolaire + neutre 10A - 100761

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970011657

Réf. Sonepar

00001001177

Réf. Fournisseur

100761

Marque

Legrand

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

4.5 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

6 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Oui

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

section de raccordement cable rigide:

1.5...2.5 mm²

antidéflagration:

Non

Lot de 3 disjoncteurs DNX³ Phase + Neutre capacité de coupure 3000A courbe C 10A à bornes à vis

Les Atouts de l'article:

Visualisation immédiate du circuit défaillant Arrivée haute et sortie basse par bornes à vis Alimentation par peigne ou cable Peut être équipé avec les auxiliares et accessoires Legrand DX3 Ce produit est conforme aux exigences liées à la restriction des substances dangereuses et a été conçu dans le respect de l'environnement.