Legrand - Lot de 3 disjoncteurs DNX3 unipolaire + neutre 16A - 100762


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970011664
Réf. Sonepar
00001001178
Réf. Fournisseur
100762
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
250 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
4.5 kA
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
6 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Oui
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
section de raccordement cable rigide:
1.5...2.5 mm²
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Visualisation immédiate du circuit défaillant Arrivée haute et sortie basse par bornes à vis Alimentation par peigne ou cable Peut être équipé avec les auxiliares et accessoires Legrand DX3 Ce produit est conforme aux exigences liées à la restriction des substances dangereuses et a été conçu dans le respect de l'environnement.