Legrand - Lot de 4 vis-écrous-rondelles pour fixation des DPX3250 ou DPX3160 sur platine - 421081

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Lot de 4 vis-écrous-rondelles pour fixation des DPX3250 ou DPX3160 sur platine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 70 mm

  • système à vis - cruciforme

  • taille de fil (M..) - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064210812

Réf. Sonepar

00001421081

Réf. Fournisseur

421081

Marque

Legrand

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

tête ronde bombée

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

70 mm

système à vis:

cruciforme

taille de fil (M..):

4

qualité du matériau:

8,8 (Stahl)

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Lot de 4 vis-écrous-rondelles pour fixation des disjoncteurs boîtiers moulés DPX³250 ou DPX³160 sur platine dans XL³

Les Atouts de l'article:

Lot de 4 vis pour fixation des DPX³160 et DPX³250 sur platine Livré avec une rondelle et un écrou Longueur 70mm

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.