Legrand - Lot de 40 boîtes d'encastrement Batibox 1 poste pour cloisons sèches 40mm - 200319

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • profondeur - 40...40 mm

  • modèle - unique

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970645821

Réf. Sonepar

00001064582

Réf. Fournisseur

200319

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

mur creux

forme:

rond

diamètre:

67 mm

profondeur:

40...40 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

71 mm

largeur:

71 mm

profondeur intérieure:

40 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

2

avec vis:

Oui

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

6

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

Lot de 40 boites d'encastrement Batibox pour cloisons sèches Ø67mm 1 poste profondeur 40mm pour fixation d'appareils à vis ou à griffes et scie cloche Ø67mm