Legrand - Lot de 5 barillets Ronis pour réf. 0 288 28 - 028829

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Lot de 5 barillets Ronis pour réf. 0 288 28

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060288297

Réf. Sonepar

00001028829

Réf. Fournisseur

028829

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

verrouillage mécanique

Lot de 5 barillets avec clé plate pour verrouillage en position ouverte pour DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 fixe ou débrochable, taille 1, taille 2 ou taille 6

Les Atouts de l'article:

Barillet pour verrouillage à clé en position ouverte pour DMX³6300, DMX³4000 et DMX³2500 Lot de 5 barrilet avec clé plate N°ABA90GEL6149

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.