Legrand - Lot de 5 moulures de 20x12,5mm sans cloison - 200891

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 12.5 mm

  • longueur - 2100 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970993243

Réf. Sonepar

00001099331

Réf. Fournisseur

200891

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

20 mm

hauteur:

12.5 mm

longueur:

2100 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

section transversale utile:

160 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9003

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Lot de 5 moulures sans cloison 20x12,5mm longueur 2,1m - blanc, accepte tous types de peinture - fixation par vis, clou ou colle

Les Atouts de l'article:

La membrane stop-fils permet le maintien des câbles dans la moulure. Livrée en 60 longueurs de 2,10m Fiabilité et sécurité optimal par conformité à la norme NF EN 50085-2-1 IP40 : protection contre les corps solides supérieur à 1mm de diamètre. Résistance aux chocs à 2 joules.