Legrand - Lot de 50 disjoncteurs DNX3 4500 Phase + Neutre 20A courbe C - bornes auto - 100013

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971497795

Réf. Sonepar

00001149840

Réf. Fournisseur

100013

Marque

Legrand

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

4.5 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

6 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Oui

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

section de raccordement cable souple:

0.75...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...4 mm²

antidéflagration:

Non

Lot de 50 disjoncteurs DNX³4500 6kA Phase + Neutre 230V~ pour peigne HX³ optimisé universel monophasé ou tétrapolaire 20A courbe C arrivée haute et sortie basse par borne automatique pour protection des départs - 1 module

Les Atouts de l'article:

Capacité de coupure 4500A selon la norme CEI 60898-1 pour les installations domestiques. Seuil de déclenchement en cas de court-circuit entre 80A et 160A (courbe C entre 5 In et 10 In) Bornes sans vis côté supérieur pour l’alimentation par barre omnibus Legrand HX3. Connexion de charge côté inférieur par bornes sans vis. Possibilité d’un test de présence de tension. Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm ("fingerproof") : IP20 selon la norme CEI / EN 60529. Niveau maximal de limitation de l’énergie de laisser passer (classe de limitation d’énergie 3 selon la norme CEI 60898-1). Peut être équipé d'auxiliaires et d'accessoires Legrand DX3. Cet appareil est conforme aux exigences de restriction des substances et a été conçu dans un processus respectueux de l'environnement.

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs DNX³ et DX³ à coupure pleinement apparente sont destinés à la protection et le sectionnement des circuits électriques en Phase + Neutre. Les disjonteurs DNX³ et DX³ permettent de repondre aux contraintes d'installation en résidentiel et en tertiaire grâce à leur pouvoir de coupure de 4500/6kA jusqu'à 50kA. Il existe 3 types de connexions : auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto, auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis ou vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis. Disponibles en courbe C et courbe D ainsi qu'avec dispositif de détection des arcs electriques Stop Arc. Un porte-étiquette en face avant du produit permet le repérage des circuits. Ils reçoivent les auxiliaires de signalisation et de commande DX³ et acceptent le passage du peigne d'alimentation.