Legrand - Lot de 6 connecteurs RJ45 cat.6 LCS3 panneau de brassage STP droit et en angle - 033765

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Oui

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970870650

Réf. Sonepar

00001087065

Réf. Fournisseur

033765

Réf. Commerciale

Legrand

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Oui

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

argent

plage AWG:

22...26

Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6 STP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle à connexion rapide sans outil - conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568

Les Atouts de l'article:

A connexion rapide sans outil
Conforme aux normes: ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568
Lot de 6 connecteurs RJ45 Haute Densité catégorie 6 STP LCS³
Repérage T568A et T568B avec codes couleurs

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables