Legrand - Lot de 8 obturateurs pour boîte à encastrer Eco batibox - Ø25mm - 090519

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 25 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060905194

Réf. Sonepar

00001090519

Réf. Fournisseur

090519

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre nominal:

25 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

sans halogène:

Non

Lot de 8 obturateurs pour boîte à encastrer Ecobatibox diamètre 25mm - facile à perforer - adapté aux maisons basse consommation et maisons passives en limitant les flux d’air

Les Atouts de l'article:

S'utilisent en neuf et en rénovation avec tous les types de boîtes : maçonnerie, multi-matériaux, pour combles et hourdis, de connexions, DCL.

Les Atouts de la gamme:

La boîte d'encastrement Ecobatibox™ est adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et passive et permet de répondre aux exigences de la RT 2012. Elle améliore particulièrement la performance énergétique des bâtiments en supprimant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique. Disponible en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50 mm pour recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables