Legrand - Lot de batteries de rechange pour un disjoncteur DPX3250 ou DPX3160 - 421082

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Lot de batteries de rechange pour un disjoncteur DPX3250 ou DPX3160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 50 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • modèle - lithium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064210829

Réf. Sonepar

00001421082

Réf. Fournisseur

421082

Marque

Legrand

tension nominale:

3 V

capacité:

50 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

modèle:

lithium

hauteur, borne comprise:

1.6 mm

diamètre:

16 mm

bloc d'accus:

Oui

température ambiante:

-20...60 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

1.1 g

Lot de 2 batteries CR1616 avec supports pour un disjoncteur boîtier moulé DPX³250 ou DPX³160

Les Atouts de l'article:

Lot de batteries de rechange pour unité de protection DPX³ Composition : - 2 batteries CR1616- 2 supports batteries (1 pour DPX³160 et DPX³250 et 1 pour DPX³630 et DPX³1600)

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.