Legrand - LSC d'ambiance saillie 400lm IP66 IK10 plastique tension 48/110/220V= 230V~ - 062946

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971361546

Réf. Sonepar

00001136154

Réf. Fournisseur

062946

Réf. Commerciale

Legrand

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

flux lumineux utile:

400 lm

système de contrôle:

sans

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

5.5 W

type de pictogramme:

autre

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

400 lm

température de couleur:

5600...5700 K

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

62 mm

longueur:

225 mm

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour une utilisation en continue:

Oui

numéro RAL du boîtier:

910

courant nominal:

22...115 mA

Luminaire pour source centralisée d'évacuation saillie à LEDs 400 lumens IP66 IK10 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~ - étanche pour locaux à risque d'humidité - certifié NF AEAS LSC et NF environnement

Les Atouts de l'article:

Luminaire pour sources centralisées d'ambiance à LEDs 400 lumens (consommation 5,5W - 12VA) - Tension 48V= ou 110V= ou 220V= - 230VA (20VA) Saillie - IP66 plastique - IK10 - Classe II Luminaire étanche pour locaux à risque d'humidité - Livré sans pictogramme Certifié NF AEAS LSC et NF environnement