Legrand - LSC d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP43 IK07 plastique tension 24V= - 062845

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP43

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971361447

Réf. Sonepar

00001136144

Réf. Fournisseur

062845

Réf. Commerciale

Legrand

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

flux lumineux utile:

400 lm

système de contrôle:

sans

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance du système:

4.1 W

type de pictogramme:

autre

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

20.4...28 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

400 lm

température de couleur:

5600...5700 K

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

225 mm

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour une utilisation en continue:

Oui

numéro RAL du boîtier:

910

courant nominal:

5...5 mA

Luminaire pour source centralisée d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens IP43 IK07 plastique tension 24V= - avec patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques - certifié NF AEAS LSC et NF environnement

Les Atouts de l'article:

Luminaire pour sources centralisées d'ambiance à LEDs 400 lumens (consommation 4,1W) - Tension 24V= Saillie - IP43 plastique - IK07 - Classe II Luminaire équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques Encastrable avec accessoires référence 062694 (Luminaire pour sources centralisées livré sans pictogramme) Certifié NF AEAS LSC et NF environnement