Legrand - LSC d'évacuation saillie à LEDs 45lm IP43 IK07 plastique tension 24V= - 062815


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - sans
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP43
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971361409
Réf. Sonepar
00001136140
Réf. Fournisseur
062815
Réf. Commerciale
Legrand
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
sans
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance du système:
1.5 W
type de pictogramme:
autre
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
centralisé (source centrale)
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
20.4...28 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
5600...5700 K
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
longueur:
225 mm
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
convient pour une utilisation en continue:
Oui
numéro RAL du boîtier:
910
courant nominal:
62...62 mA
Les Atouts de l'article:
Luminaire pour sources centralisées d'évacuation à LEDs 45 lumens (consommation 1,5W) - Tension 24V= Saillie - IP43 plastique - IK07 - Classe II Luminaire équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques Encastrable avec accessoires référence 062694 (Luminaire pour sources centralisées livré sans pictogramme) - Eclairage par la tranche référence 062675 Certifié NF AEAS LSC et NF environnement