Legrand - Manchon Ø20mm pour conduit rigide - gris RAL7035 - 08197

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 20 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971492622

Réf. Sonepar

00012008197

Réf. Fournisseur

08197

Réf. Commerciale

Legrand

pour diamètre de tube nominal:

20 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

Manchon ZH pour conduit rigide IRL 4552 ZH de diamètre 20mm ignifugé gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Gris RAL7035 - Pour conduit rigide IRL 4552 ZH de diamètre 20mm
Ignifugé
Manchon ZH
PC/ABS

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables