Legrand - Manchon Ø25mm pour conduit rigide - gris RAL7035 - 08198

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 25 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971493568
Réf. Sonepar
00012008198
Réf. Fournisseur
08198
Marque
Legrand
pour diamètre de tube nominal:
25 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
modèle:
écartement
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
Les Atouts de l'article:
Manchon ZH Gris RAL7035 - Pour conduit rigide IRL 4552 ZH de diamètre 25mm Ignifugé PC/ABS



