Legrand - Manchon pour conduits Ø20mm - blanc RAL9010 antimicrobien - 06102

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 20 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971495265

Réf. Sonepar

00012006102

Réf. Fournisseur

06102

Réf. Commerciale

Legrand

pour diamètre de tube nominal:

20 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyoléfine

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

Manchon pour conduits Ø20mm - blanc RAL9010 antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

Les Atouts de l'article:

Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196
Couleur blanc RAL9010 antimicrobien
Manchon pour conduit de diamètre 20mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables