Legrand - Manchon pour conduits Ø16mm - blanc RAL9010 antimicrobien - 06101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 16 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971495470
Réf. Sonepar
00012006101
Réf. Fournisseur
06101
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de tube nominal:
16 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
modèle:
écartement
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyoléfine
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
Les Atouts de l'article:
Manchon pour conduit de diamètre 16mm Couleur blanc RAL9010 antimicrobien Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196