Legrand - Manchon pour conduits Ø16mm - sable RAL1015 - 06201


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 16 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971494206
Réf. Sonepar
00012006201
Réf. Fournisseur
06201
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de tube nominal:
16 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
modèle:
écartement
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyoléfine
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
Les Atouts de l'article:
Couleur sable RAL1015
Manchon pour conduit de diamètre 16mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables