Legrand - Manchon pour conduits Ø25mm - sable RAL1015 - 06203

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 25 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971494671

Réf. Sonepar

00012006203

Réf. Fournisseur

06203

Marque

Legrand

pour diamètre de tube nominal:

25 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyoléfine

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

Manchon pour conduit rigide de diamètre 25mm - sable RAL1015 - accessoire disponible en diamètre 16mm à 63mm et en 3 couleurs (gris, blanc et sable) - peut être peint avec des peintures adaptées

Les Atouts de l'article:

Manchon pour conduit de diamètre 25mm Couleur sable RAL1015