Legrand - Manchon réducteur conduits Ø25mm - réduction de 25-20mm - blanc antimicrobien - 06112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube, grand format - 25 mm
pour diamètre de tube, petit format - 20 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971491410
Réf. Sonepar
00012006112
Réf. Fournisseur
06112
Marque
Legrand
pour diamètre de tube, grand format:
25 mm
pour diamètre de tube, petit format:
20 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyoléfine
surface polie:
Non
Les Atouts de l'article:
Manchon réducteur pour passer d'un diamètre 25mm à un diamètre 20mm Couleur blanc RAL9010 antimicrobien Ignifugé Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196



