Legrand - Manchon réducteur sable pour conduits Ø25mm pour réduction de 25 à 20mm RAL1015 - 06214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube, grand format - 25 mm
pour diamètre de tube, petit format - 20 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971495296
Réf. Sonepar
00012006214
Réf. Fournisseur
06214
Marque
Legrand
pour diamètre de tube, grand format:
25 mm
pour diamètre de tube, petit format:
20 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyoléfine
surface polie:
Non
Les Atouts de l'article:
Manchon réducteur pour passer d'un diamètre 25mm à un diamètre 20mm Couleur sable RAL1015 Ignifugé



