Legrand - Manette cadenassable IP40 inter-sectionneur rotatif composable 80A/100A -gris - 022257

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - gris

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • avec axe - Non

  • adapté à un disjoncteur - Oui

  • adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060222574

Réf. Sonepar

00001022257

Réf. Fournisseur

022257

Marque

Legrand

couleur:

gris

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

avec axe:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

Manette cadenassable IP40 pour interrupteur-sectionneur rotatif composable 80A et 100A - carré86 - gris - pour panneau, rail symétrique, ou boîtier

Les Atouts de l'article:

Manette cadenassable pour interrupteur sectionneur rotatif composable Gris - 80A à 100A - carré86 - IP40 Pour panneau, rail symétrique, ou boitier Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires) Conforme à la norme IEC EN 60947-3